Bolzen ohne Kopf Form A ISO 2340 Form A, Edelstahl A2 blank
BLZ-ISO2340-A-A2-6X24
Art.-Nr. 511866 24
EAN 4046777291568
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | ISO 2340 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A, ohne Splintloch |
Außendurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 24 mm |
